text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra z uwięzią w opakowaniu typu blister 70 mm szczęka stal chromowana 300 mm


KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjal

Numer artykułu 6T093141
Długość (mm) 300
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 300
Marka Knipex

Opis

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. karta samoobsługowa/blister. - Pozycje regulacji: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4 cala- Pojemność dla nakrętek: 60 mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 70mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 6T093141
EAN 4003773080596
UBB 500641771943
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 02 300 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.