text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra® długość 250 mm szerokość zacisku 46 mm polerowane


Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished he

Numer artykułu K1087.210.250
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Type Water Pump Pliers

Opis

Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished head

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.210.250
EAN 4003773072775
UBB 500577934036
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 21 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.