text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra® długość 180 mm szerokość zacisku 36 mm chromowane

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjal

Numer artykułu K1087.300.180
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. otwarcie policzków (mm) 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. otwarcie policzków (mm) 36
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 170
Type Water Pump Pliers

Opis

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Pojemność dla nakrętek: 36mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 42mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.300.180
EAN 4003773005667
UBB 419102157429
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 03 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.