text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Knipex 8751250SB ES 8751-250mm SB


Idealne do prac serwisowych i konserwacyjnych, naprawy urządzeń, zastosowań w branży motoryzacyjnej i przemyśle. Długie, ostro zakończone szczęki. Szczególnie dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji całej główki i złącza. Pewny uchwyt również płaskich części dzięki wsparciu w trzech punktach. Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku. Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści. Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu- wymagają użycia niewielkiej siły. Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy. Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu. Optymalne działanie dźwigni zapewnia duże przełożenie siły. Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców. Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo.

Numer artykułu K1087.051.251
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 34
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 34
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.051.251
EAN 4003773061328
UBB 500505720366
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 51 250 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.