text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Knipex 8722250 8722-250mm


KNIPEX Cobra® QuickSet Otwórz, naciśnij, chwyć! Dodatkowa szybka regulacja na obrabianym przedmiocie poprzez przesunięcie rękojeści szczypiec. Łączy sprawdzoną, niezawodną blokadę śruby zawiasu z dodatkową funkcją pchania, która ułatwia pracę w bardzo ciasnych i niedostępnych miejscach. Regulacja bezpośrednio na obrabianym przedmiocie jest możliwa poprz

Numéro d'article K1087.220.250
Długość (mm) 250
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack
Emballé par 1

Spécifications

Długość (mm) 250
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

La description

KNIPEX Cobra® QuickSet Otwórz, naciśnij, chwyć! Dodatkowa szybka regulacja na obrabianym przedmiocie poprzez przesunięcie rękojeści szczypiec. Łączy sprawdzoną, niezawodną blokadę śruby zawiasu z dodatkową funkcją pchania, która ułatwia pracę w bardzo ciasnych i niedostępnych miejscach. Regulacja bezpośrednio na obrabianym przedmiocie jest możliwa poprzez proste przesunięcie uchwytu szczypiec. Niezawodne blokowanie śruby zawiasu przy pierwszym obciążeniu roboczym. Szerokość chwytania szczypiec jest wtedy stała i można ją regulować tylko poprzez naciśnięcie przycisku. Aby ponownie aktywować funkcję przesuwania, należy zwolnić śrubę zawiasu, naciskając przycisk i ponownie całkowicie otworzyć szczypce. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. karta samoobsługowa/blister. - Pozycje regulacji: 25- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.220.250
EAN 4003773073796
UBB 500625385793
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 21 250 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.