text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Knipex 8701400SB 8701-400mm SB


Większy zakres chwytu, ale mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur. Szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku, bez ryzyka niezamierzonego przesunięcia się szczęk i zmiany ustawienia szerokości rozwarcia. Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści. Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu- wymagają użycia niewielkiej siły. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie. Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy. Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców. Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo.

Numer artykułu K1087.101.400
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 400
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. otwarcie policzków (mm) 95
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 400
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. otwarcie policzków (mm) 95
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.101.400
EAN 4003773045113
UBB 419102161207
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 01 400 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.