text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Gedore 10JC-245mm


Z nakładanym przegubem ślizgowym i wgłębieniem zębatym, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, z ochroną palców, zaciska się automatycznie na rurach i nakrętkach, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, chromowana, model C = rękojeści z nacięciami krzyżowymi, 145 10 = 7 ustawień, z bardzo wąskimi szczękami, 145 15 = 9 ustawień, rozpiętoś

Numer artykułu G2570.300.245
Izolowany Nie
Waga 425
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 425
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość szczęk (mm) 41
Maks. otwarcie policzków (mm) 39
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 7.8
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Liczba ustawień 7
Wysokość głowicy (mm) 47
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 360
Type Water Pump Pliers

Opis

Z nakładanym przegubem ślizgowym i wgłębieniem zębatym, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, z ochroną palców, zaciska się automatycznie na rurach i nakrętkach, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, chromowana, model C = rękojeści z nacięciami krzyżowymi, 145 10 = 7 ustawień, z bardzo wąskimi szczękami, 145 15 = 9 ustawień, rozpiętość 39 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 6415610
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.