text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Gedore 10C-245mm


Złącze nakładane i wgłębienie ząbkowane, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, z ochroną palców, zaciska się automatycznie na rurach i nakrętkach, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, chromowana, model C = uchwyty z nacięciami krzyżowymi, model JC = z uchwytami dwukomponentowymi, 145 15 = 9 ustawień, szerokość rozstawu 39 mm

Položka č. G2570.000.245
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 365
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 250
Ambalat la 1

technické údaje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 365
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zawias Główka
Długość szczęk (mm) 41
Maks. otwarcie policzków (mm) 39
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 7.8
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Liczba ustawień 7
Wysokość głowicy (mm) 47
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 300
Kod towaru 8204120000
Type Water Pump Pliers

Popis

Złącze nakładane i wgłębienie ząbkowane, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, z ochroną palców, zaciska się automatycznie na rurach i nakrętkach, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, chromowana, model C = uchwyty z nacięciami krzyżowymi, model JC = z uchwytami dwukomponentowymi, 145 15 = 9 ustawień, szerokość rozstawu 39 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2570.000.245
EAN 4010886641200
UBB 240102110683
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 6412000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.