text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do dziurkaczy Bessey D3360 33 Proste 60mm


Kute z wysokiej jakości stali. Malowane proszkowo na czarno. Minimalna głębokość szczęk prostych 60 mm. Minimalna głębokość szczęk wygiętych 50 mm

Numer artykułu E0690.033.060
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 270
Szerokość szczęk (mm) 60
Z korbą Nie
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 270
Szerokość szczęk (mm) 60
Z korbą Nie
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 600
Type Seaming/Clinching Pliers

Opis

Kute z wysokiej jakości stali. Malowane proszkowo na czarno. Minimalna głębokość szczęk prostych 60 mm. Minimalna głębokość szczęk wygiętych 50 mm

Numery artykułów

Numer artykułu E0690.033.060
EAN 4010220003091
UBB 404103020180
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr D33-60
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.