text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szczypce do cięcia końcowego Knipex Electronics z uchwytami wieloskładnikowymi 120 mm


Szczypce do cięcia końcówek elektronicznych Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną

Numer artykułu K1064.270.120
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Opis

Szczypce do cięcia końcówek elektronicznych Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Szczypce do cięcia ukośnego, mini ostrze z małym skosem, główka z wgłębieniem, α = 25°. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1,5 mm- Szerokość głowicy (A): 11 mm- Długość szczęk (B): 20 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7 mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 6 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1064.270.120
EAN 4003773017882
UBB 419104297561
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 64 72 120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.