text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do cięcia końcowego ESD dla elektroników Knipex z uchwytami wieloskładnikowymi 120 mm


Szczypce tnące do elektroniki ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą

Numer artykułu K1064.265.120
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 55
Type Oblique Electronics End Cutting Nipper

Opis

Szczypce tnące do elektroniki ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Rękojeści z dwukolorowymi, wieloskładnikowymi uchwytami w kolorze czarnym/szarym. Obcinak do końcówek skośnych, minigrot z małym skosem, α = 55°. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,6 mm- Szerokość główki (A): 11 mm- Długość szczęk (B): 20 mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7 mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 7 mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1064.265.120
EAN 4003773025085
UBB 240104303047
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 64 62 120 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.