text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do cięcia końcówek śrub Knipex z przekładnią o dużej dźwigni, powlekane tworzywem sztucznym, czarne, atramentowane 200 mm (karta samoobsługowa/blister)


Mocny, kompaktowy, wygodny obcinak do końcówek śrub. Lepsza obsługa, większa wydajność i mniejsza wymagana siła ręczna w porównaniu do konwencjonalnych szczypiec tnących do śrub. Z krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Szczególnie wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnemu przełożeniu. Krawędzie tnące

Numer artykułu K1061.100.201
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 420
Type Bent Bolt End Cutting Nipper in Blister Pack

Opis

Mocny, kompaktowy, wygodny obcinak do końcówek śrub. Lepsza obsługa, większa wydajność i mniejsza wymagana siła ręczna w porównaniu do konwencjonalnych szczypiec tnących do śrub. Z krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Szczególnie wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnemu przełożeniu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 1 - 6mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.5mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1061.100.201
EAN 4003773029984
UBB 500500424519
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 61 01 200 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.