text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do cięcia śrub Bahco 4559 42 cale 1070 mm


Materiał: wysokiej jakości stal stopowa Szeroki zakres cięcia - 15 mm dla prętów stalowych lub 9 mm stal sprężynowa Wykończenie: czernione, zabezpieczone antykorozyjnie Wymiary szczęk od 18 do 36, łatwo można je dopasować dzięki opatentowanemu systemowi regulacji Wysokogatunkowa kuta stal odporna na niszczenie i deformację Bardzo duża siła cięcia nawet na początku operacji Wygodne rękojeści Dobre manewrowanie narzędziem w trudno dostępnych miejscach

Numer artykułu K0235.001.070
Waga 8510
Całkowita długość (mm) 1060
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Wymienne ostrze tnące Tak
Z regulowanymi szczękami Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 8510
Całkowita długość (mm) 1060
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Wymienne ostrze tnące Tak
Z regulowanymi szczękami Tak
Pod kątem Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 9100
Type Bolt Cutter

Numery artykułów

Numer artykułu K0235.001.070
EAN 7314150024551
UBB 427108000717
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 4559-42
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.