text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do betonu Knipex z głowicą zgrzebłową 2,8 mm Stal 280 mm


Obcinak do betonu przeznaczony do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Szybki, niezawodny i ekonomiczny. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.8mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25.0

Numer artykułu K1099.000.281
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 280
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 482
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 280
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 482

Opis

Obcinak do betonu przeznaczony do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Szybki, niezawodny i ekonomiczny. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.8mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1099.000.281
EAN 4003773012207
UBB 500504104844
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 99 00 280 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.