Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Obcinak do betonu przeznaczony do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Szybki, niezawodny i ekonomiczny. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. z głowicą 12 mm, szczególnie przydatne do prac brukarskich. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 12,0 mm