text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do ściągania izolacji Knipex 2,5 mm² 20 x 57 mm Szczęka 165 mm


Szczypce do zdejmowania izolacji Wielofunkcyjne - cięcie i zdejmowanie izolacji za pomocą jednej pary szczypiec. do oszczędzającego czas zdejmowania izolacji z kabli instalacyjnych w osłonie okrągłej i odpornych na wilgoć (np. kabli NYM). ułatwiony dostęp, zwłaszcza do głęboko osadzonych puszek rozgałęźnych dzięki smukłej konstrukcji głowicy i optymalni

Numer artykułu 4J469802
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Tak
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Szczypce do zdejmowania izolacji Wielofunkcyjne - cięcie i zdejmowanie izolacji za pomocą jednej pary szczypiec. do oszczędzającego czas zdejmowania izolacji z kabli instalacyjnych w osłonie okrągłej i odpornych na wilgoć (np. kabli NYM). ułatwiony dostęp, zwłaszcza do głęboko osadzonych puszek rozgałęźnych dzięki smukłej konstrukcji głowicy i optymalnie nachylonemu nożowi do cięcia osłon kabli. zdejmowanie izolacji z kabli łatwo i bez uszkodzeń dzięki okrągłej krawędzi tnącej z ogranicznikiem głębokości. Uniwersalne zastosowanie: precyzyjne otwory do ściągania izolacji z przewodów od 1,5 i 2,5 mm². Z obcinakami bocznymi do cięcia i przycinania przewodów, drutów, małych śrub i gwoździ. Wszystkie krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie do ok. 61 HRC w celu zapewnienia wysokiej odporności na zużycie. O 30% lżejsze od porównywalnych szczypiec. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Zdolności ściągania izolacji (średnica): 8 - 13 mm- Zdolności ściągania izolacji w milimetrach kwadratowych: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu 4J469802
EAN 4003773079682
UBB 500641791586
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 13 45 165
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.