text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Szczypce do ściągania izolacji Gedore 160 JCP


Szczęki tnące w kształcie litery V do zdejmowania izolacji z przewodów jedno- i wielożyłowych, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, Para noży zapasowych nr. E-8099, dostępna para noży zapasowych (nr E-8099)

Numer artykułu G3061.600.160
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 217
Długość (mm) 160
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 217
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Nie
Okrągła krawędź Tak
Cięcie spiralne Nie
Regulowana głębokość nacięcia Nie
Regulowana długość paska Nie
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) ['0.500', '5.000']
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Osłona uchwytu Inny
Samoregulujący Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 165
Kod towaru 8203200000
Type Wire Stripper

Opis

Szczęki tnące w kształcie litery V do zdejmowania izolacji z przewodów jedno- i wielożyłowych, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, Para noży zapasowych nr. E-8099, dostępna para noży zapasowych (nr E-8099)

Numery artykułów

Numer artykułu G3061.600.160
EAN 4010886670958
UBB 240102201763
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 6709520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.