text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce dla monterów linii kablowych Knipex z prostą końcówką w kolorze czarnym z atramentem 240 mm


Szczypce monterskie o wysokim przełożeniu zapewniającym łatwe cięcie. Wymagają o 50% mniej wysiłku w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami kombinowanymi dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Solidna konstrukcja do największych obciążeń, uniwersalne zastosowanie. Ergonomicznie zoptymalizowany kształt rękojeści zapewnia pewny kontakt z dłonią i redukuj

Numer artykułu 8M997382
Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 240
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 240
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce monterskie o wysokim przełożeniu zapewniającym łatwe cięcie. Wymagają o 50% mniej wysiłku w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami kombinowanymi dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Solidna konstrukcja do największych obciążeń, uniwersalne zastosowanie. Ergonomicznie zoptymalizowany kształt rękojeści zapewnia pewny kontakt z dłonią i redukuje zmęczenie podczas pracy. Szczególnie skuteczna radełkowana strefa chwytania w szczękach - do mocnego chwytania i ciągnięcia. Dodatkowa strefa chwytania poniżej przegubu zapewniająca dużą dźwignię i skuteczność zaciskania. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Szczypce w stylu amerykańskim z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 8M997382
EAN 4003773079941
UBB 500641741342
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 09 02 240 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.