text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce dla elektryków Knipex z mocowaniem 0,5-2,5 mm² 20 x 59 mm Szczęka 160 mm


Szczypce dla elektryków to idealne szczypce do pracy z kablami. Odpowiednie do cięcia, gięcia, chwytania, zaciskania i zdejmowania izolacji. Do chwytania i gięcia drutu. Do cięcia średnio twardego i twardego drutu. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. Z precyzyjnymi otworami do ściągania izola

Numer artykułu 6R709067
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Tak
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Szczypce dla elektryków to idealne szczypce do pracy z kablami. Odpowiednie do cięcia, gięcia, chwytania, zaciskania i zdejmowania izolacji. Do chwytania i gięcia drutu. Do cięcia średnio twardego i twardego drutu. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. Z precyzyjnymi otworami do ściągania izolacji. Do zaciskania tulejek kablowych. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Zdolność ściągania izolacji w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 6R709067
EAN 4003773079965
UBB 500641790752
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 13 05 160 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.