text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce dla elektroników Knipex z uchwytami wielokomponentowymi 115 mm (karta samoobsługowa/blister)


Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym złączem skrzynkowym. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewn

Numer artykułu K1035.210.116
Izolowany Tak
Długość (mm) 115
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 115
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Type Electronics Pliers in Blister Pack

Opis

Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym złączem skrzynkowym. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. . płaskie, szerokie szczęki. karta samoobsługowa/blister. - Długość szczęk (B): 22,5mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5mm- Szerokość końcówek (E): 2,0mm- Grubość końcówek (F): 4,0 mm- Szerokość główki (A): 11,0 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1035.210.116
EAN 4003773013891
UBB 500500405625
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 35 12 115 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.