text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Szczypce dla elektroników Knipex z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego 115 mm


Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Okrągłe, spiczaste szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.0mm- Szerokość główki (A): 11.0mm

Numer artykułu K1035.130.115
Izolowany Tak
Długość (mm) 115
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 115
Materiał Stal
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru 8203200000
Type Electronics Pliers

Opis

Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Okrągłe, spiczaste szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.0mm- Szerokość główki (A): 11.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1035.130.115
EAN 4003773016762
UBB 419100230392
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 35 31 115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.