text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka z włosiem promieniowym Tyrolit


Prędkość robocza dla większości zastosowań wynosi od 2 000 do 18 000 obr. 000 RPM. Niższe prędkości pozwalają na delikatniejszy dotyk, większą elastyczność i bardziej subtelne rezultaty. Wyższe prędkości zapewniają bardziej agresywne usuwanie materiału. Używanie końcówek włosia z lekkim naciskiem maksymalizuje żywotność tarczy.

Numer artykułu 7Y979539
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 1.1
Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica tarczy (mm) 76
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 1.1
Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica tarczy (mm) 76
Granulacja 50
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 9.53
Odpowiedni do drewna Tak
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Opis

Prędkość robocza dla większości zastosowań wynosi od 2 000 do 18 000 obr. 000 RPM. Niższe prędkości pozwalają na delikatniejszy dotyk, większą elastyczność i bardziej subtelne rezultaty. Wyższe prędkości zapewniają bardziej agresywne usuwanie materiału. Używanie końcówek włosia z lekkim naciskiem maksymalizuje żywotność tarczy.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y979539
EAN 9009013050140
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34570109
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.