text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka Tyrolit Cup 70 x 15 x 25-6 x 30


Szczotki garnkowe BASIC do szlifierki prostej nadają się do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych ze stali. Narzędzie wspiera użytkownika w wymagających pracach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych oraz przygotowanie powierzchni i wykańczanie stali. Dodatkowo może być wykorzystywane do wydajnego usuwania

Numer artykułu 0A608741
Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 70
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 70
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Opis

Szczotki garnkowe BASIC do szlifierki prostej nadają się do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych ze stali. Narzędzie wspiera użytkownika w wymagających pracach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych oraz przygotowanie powierzchni i wykańczanie stali. Dodatkowo może być wykorzystywane do wydajnego usuwania zadziorów, dzięki czemu szczotka garnkowa Tyrolit jest uniwersalna w szerokim zakresie zadań. Wersja SM plecionych szczotek DW dodatkowo zapobiega korozji obrabianego przedmiotu dzięki zastosowaniu mosiądzowanego drutu stalowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 0A608741
EAN 9003172021614
UBB 500683314743
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34276013
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.