text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka Tyrolit Cup 125 x 35 x M14


Szczotka garnkowa PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach stalowych. Ten produkt gwarantuje najlepszy czas pracy i imponujące rezultaty. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Dodatkowo, narzędzie może być używane do cz

Numer artykułu 6C889319
Konstrukcja Miska
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125
Marka Tyrolit
Type Cup Brush

Opis

Szczotka garnkowa PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach stalowych. Ten produkt gwarantuje najlepszy czas pracy i imponujące rezultaty. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Dodatkowo, narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby spełnić wszystkie wymagania, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numery artykułów

Numer artykułu 6C889319
EAN 9003178962508
UBB 500572036274
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 896250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.