text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka rurowa Tyrolit 50 x 100-160 W1/2


Szczotki rurowe PREMIUM z gwintem zewnętrznym mogą być przedłużane za pomocą adaptera lub używane na maszynach. To sprawia, że są one szczególnie odpowiednie do czyszczenia rur, krat, tulei i cylindrów wykonanych ze stali. Ponadto, narzędzie to może być używane do usuwania zadziorów z otworów poprzecznych lub regulacji prędkości przepływu w systemach ru

Numer artykułu 1X964945
Konstrukcja Inny
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit
Type Tube Brush
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit
Type Tube Brush

Opis

Szczotki rurowe PREMIUM z gwintem zewnętrznym mogą być przedłużane za pomocą adaptera lub używane na maszynach. To sprawia, że są one szczególnie odpowiednie do czyszczenia rur, krat, tulei i cylindrów wykonanych ze stali. Ponadto, narzędzie to może być używane do usuwania zadziorów z otworów poprzecznych lub regulacji prędkości przepływu w systemach rurowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 1X964945
EAN 9003172000534
UBB 500683266158
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34203605
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.