text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka rurowa Tyrolit 40 x 100-160 W1/2


Szczotki rurowe PREMIUM z gwintem zewnętrznym mogą być przedłużane za pomocą adaptera lub używane na maszynach. To sprawia, że są one szczególnie odpowiednie do czyszczenia rur, krat, tulei i cylindrów wykonanych ze stali. Ponadto narzędzie to może być używane do usuwania zadziorów z otworów poprzecznych lub regulacji prędkości przepływu w systemach rur

Numer artykułu 9V854565
Konstrukcja Inny
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 40
Marka Tyrolit
Type Tube Brush
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 40
Marka Tyrolit
Type Tube Brush

Opis

Szczotki rurowe PREMIUM z gwintem zewnętrznym mogą być przedłużane za pomocą adaptera lub używane na maszynach. To sprawia, że są one szczególnie odpowiednie do czyszczenia rur, krat, tulei i cylindrów wykonanych ze stali. Ponadto narzędzie to może być używane do usuwania zadziorów z otworów poprzecznych lub regulacji prędkości przepływu w systemach rurowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 9V854565
EAN 9003172000503
UBB 500683265739
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34203603
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.