text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka rurowa Tyrolit 16 x 65-5,2 x 125


Szczotki do rur PREMIUM firmy Tyrolit charakteryzują się najprostszą obsługą i uniwersalnym zastosowaniem. Ocynkowany drut obrotowy i prosta spirala napełniająca znacznie ułatwiają polerowanie lub czyszczenie złożonych elementów, takich jak dysze. Narzędzie to może być używane ręcznie / z wolnej ręki / ręcznie, a także na wiertarkach, biorąc pod uwagę m

Numer artykułu 5I383666
Konstrukcja Inny
Ochrona powierzchni Inny
Połączenie sworzniowe Nie
Nadaje się do wiertarek Tak
Średnica szczotki (mm) 16
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Ochrona powierzchni Inny
Połączenie sworzniowe Nie
Nadaje się do wiertarek Tak
Średnica szczotki (mm) 16
Marka Tyrolit
Type Tube Brush

Opis

Szczotki do rur PREMIUM firmy Tyrolit charakteryzują się najprostszą obsługą i uniwersalnym zastosowaniem. Ocynkowany drut obrotowy i prosta spirala napełniająca znacznie ułatwiają polerowanie lub czyszczenie złożonych elementów, takich jak dysze. Narzędzie to może być używane ręcznie / z wolnej ręki / ręcznie, a także na wiertarkach, biorąc pod uwagę maksymalną dopuszczalną prędkość, i zapewnia najlepsze wyniki powierzchni. Włosie ścierne jest również skuteczne po bokach, aby uzyskać zaokrąglenie krawędzi na przejściach otworów.

Numery artykułów

Numer artykułu 5I383666
EAN 9003172000435
UBB 500683264583
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34203596
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.