text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka radialna 3M 152 x 12,7 x 25,4 mm


Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush wykorzystuje naszą własną mieszankę ceramicznego ziarna ściernego 3M™ z tlenkiem glinu i formowanym, elastycznym, ale mocnym włosiem, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane. Szczotki Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush usuwają farbę, plamy, kleje, przypalenia spawalnicze, rdzę, ciężkie tlenk

Numer artykułu 332163M
Średnica 152.4
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 152.4
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Inny
Marka 3M
Type Radial Bristle Brush Disc

Opis

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush wykorzystuje naszą własną mieszankę ceramicznego ziarna ściernego 3M™ z tlenkiem glinu i formowanym, elastycznym, ale mocnym włosiem, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane. Szczotki Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush usuwają farbę, plamy, kleje, przypalenia spawalnicze, rdzę, ciężkie tlenki i zanieczyszczenia powierzchniowe z różnych metali. Szczotki wykorzystują naszą własną mieszankę ceramicznego ziarna ściernego 3M™, w tym tlenek glinu, z formowanym, elastycznym, ale mocnym włosiem, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane. Zaprojektowaliśmy je tak, aby działały dłużej niż tarcze druciane i inne tarcze ścierne. Materiał ścierny pozostaje niezmienny przez cały okres użytkowania produktu i dobrze sprawdza się na różnych metalach, w tym aluminium, mosiądzu, brązie, stali węglowej, żeliwie, stali nierdzewnej i innych. Ceramiczne ziarno ścierne to minerał ceramiczny wykonany w procesie 3M, w celu zwiększenia wytrzymałości i twardości ziarna. Dyski z włosiem Scotch-Brite wykorzystują tlenek glinu zmieszany z ceramicznym ziarnem ściernym, a rezultatem jest jeden z najtwardszych i najtrwalszych dostępnych minerałów. Jest to idealne rozwiązanie do usuwania ciężkich materiałów. Ceramiczne materiały ścierne zostały zaprojektowane z myślą o szybkim cięciu i pracy w wysokich temperaturach i pod dużym obciążeniem. Ceramiczne ziarno ścierne przewyższa tlenek glinu pod względem szybkości cięcia i trwałości. Mogą być używane do szlifowania przemysłowego i wykańczania. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni z materiałami ściernymi wbudowanymi w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej strukturze jest chłodny i odporny na obciążenia, dzięki czemu minerały ścierne tną z wysoką wydajnością, ograniczając zatykanie się włókien.

Numery artykułów

Numer artykułu 332163M
UBB 500614729118
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 33216
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.