text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka końcowa Tyrolit Busby 28 x 28-6 x 68


Szczotki druciane PREMIUM do szlifierek prostych są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach stalowych. Produkt doskonale nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te sprawdzają się szczególnie podczas czyszczenia wnętrza rur. Różne konstrukcje szczotek druciany

Numer artykułu 0F276502
Konstrukcja Prosty
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 28
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 28
Marka Tyrolit
Type End Brush

Opis

Szczotki druciane PREMIUM do szlifierek prostych są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach stalowych. Produkt doskonale nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te sprawdzają się szczególnie podczas czyszczenia wnętrza rur. Różne konstrukcje szczotek drucianych idealnie nadają się do wszechstronnych zadań, od delikatnych (DW - z węzłami) po zgrubne (DZ - z węzłami). Te ostatnie rozprzestrzeniają się w zależności od wybranej prędkości, dzięki czemu mogą obsługiwać szeroką gamę średnic otworów. Ponadto, wersja DZ z węzłami wyróżnia się maksymalnym czasem pracy ciągłej i wytrzymałością.

Numery artykułów

Numer artykułu 0F276502
EAN 9003179364226
UBB 500572106630
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 936422
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.