text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka końcowa Tyrolit Busby 24 x 25-6 x 68


Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej to najlepszy wybór do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych z metali nieżelaznych. Produkt jest przeznaczony do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te wykazują swoje zalety zwłaszcza podczas czyszczenia wnętrza rur. Kształt pleci

Numer artykułu 8F643718
Konstrukcja Prosty
Materiał Mosiądz
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 24
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Materiał Mosiądz
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 24
Marka Tyrolit
Type End Brush

Opis

Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej to najlepszy wybór do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych z metali nieżelaznych. Produkt jest przeznaczony do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te wykazują swoje zalety zwłaszcza podczas czyszczenia wnętrza rur. Kształt plecionego drutu mosiężnego jest idealny do miękkich materiałów, delikatnych powierzchni i lekkich zanieczyszczeń. Włosie rozkłada się w zależności od prędkości obrotowej, umożliwiając doskonałą obróbkę otworów o różnych średnicach. Ponadto uniwersalne szczotki druciane błyszczą przy maksymalnym czasie pracy w pozycji stojącej.

Numery artykułów

Numer artykułu 8F643718
EAN 9003178907172
UBB 500572104403
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890717
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.