text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka końcowa Tyrolit Busby 24 x 25-6 x 68


Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej to pierwszy wybór do obróbki trudno dostępnych miejsc na stalowych elementach. Produkt doskonale nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te sprawdzają się szczególnie podczas czyszczenia wnętrza rur. Różne konstrukcje szczotek drucianych i

Numer artykułu 0M240725
Konstrukcja Prosty
Połączenie sworzniowe Tak
Nadaje się do wiertarek Tak
Średnica szczotki (mm) 24
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Połączenie sworzniowe Tak
Nadaje się do wiertarek Tak
Średnica szczotki (mm) 24
Marka Tyrolit
Type End Brush

Opis

Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej to pierwszy wybór do obróbki trudno dostępnych miejsc na stalowych elementach. Produkt doskonale nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te sprawdzają się szczególnie podczas czyszczenia wnętrza rur. Różne konstrukcje szczotek drucianych idealnie nadają się do wszechstronnych zadań, od delikatnych (DW - z węzłami) po zgrubne (DZ - z węzłami). Te ostatnie rozprzestrzeniają się w zależności od wybranej prędkości, dzięki czemu mogą obsługiwać szeroką gamę średnic otworów. Ponadto, wersja DZ z węzłami wyróżnia się maksymalnym czasem pracy w pozycji stojącej i wytrzymałością.

Numery artykułów

Numer artykułu 0M240725
EAN 9003178907226
UBB 500572105152
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890722
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.