text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka końcowa Tyrolit Busby 22 x 28-6 x 68


Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Szczotki druciane nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te wykazują swoje zalety zwłaszcza podczas czyszczenia wnętrza rur. Do wyboru są różne rodzaje szczotek drucianych: delikatne (DW - plecione) i szorstkie (DZ - plecione). Ten drugi typ drutu (DZ) rozprzestrzenia się w zależności od prędkości obrotowej, dzięki czemu może doskonale wykonywać obróbkę otworów o różnych średnicach. Ponadto, uniwersalne narzędzie błyszczy przy maksymalnym czasie pracy, a wysokiej jakości drut ze stali nierdzewnej skutecznie zapobiega rdzewieniu.

Numer artykułu 1U820827
Konstrukcja Prosty
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 22
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 22
Marka Tyrolit
Kod towaru 96035000
Type End Brush

Opis

Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Szczotki druciane nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te wykazują swoje zalety zwłaszcza podczas czyszczenia wnętrza rur. Do wyboru są różne rodzaje szczotek drucianych: delikatne (DW - plecione) i szorstkie (DZ - plecione). Ten drugi typ drutu (DZ) rozprzestrzenia się w zależności od prędkości obrotowej, dzięki czemu może doskonale wykonywać obróbkę otworów o różnych średnicach. Ponadto, uniwersalne narzędzie błyszczy przy maksymalnym czasie pracy, a wysokiej jakości drut ze stali nierdzewnej skutecznie zapobiega rdzewieniu.

Numery artykułów

Numer artykułu 1U820827
EAN 9003178906533
UBB 500572103587
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890653
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.