text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka garnkowa Tyrolit 60 x 16 x M14


Szczotka garnkowa BASIC do szlifierki kątowej może być uniwersalnie stosowana do obróbki dużych powierzchni stalowych. Zastosowanie mosiądzowanego drutu stalowego SM zapobiega korozji. Produkt ten nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby zaspokoić wszystkie potrzeby, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Cikkszám 2V385969
Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 60
Marka Tyrolit
Kod towaru 96035000
Type Cup Brush

Leírás

Szczotka garnkowa BASIC do szlifierki kątowej może być uniwersalnie stosowana do obróbki dużych powierzchni stalowych. Zastosowanie mosiądzowanego drutu stalowego SM zapobiega korozji. Produkt ten nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby zaspokoić wszystkie potrzeby, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Cikkszámok

Cikkszám 2V385969
EAN 9003172021409
UBB 500683310949
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34275869
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.