text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szczotka garnkowa Tyrolit 100 x 30 x M14


Szczotka garnkowa BASIC do szlifierki kątowej może być uniwersalnie stosowana do obróbki dużych powierzchni stalowych. Zastosowanie mosiądzowanego drutu stalowego SM zapobiega korozji. Produkt ten nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie może być używane do czyszczenia spoi

Numer artykułu 6R140903
Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit
Type Cup Brush

Opis

Szczotka garnkowa BASIC do szlifierki kątowej może być uniwersalnie stosowana do obróbki dużych powierzchni stalowych. Zastosowanie mosiądzowanego drutu stalowego SM zapobiega korozji. Produkt ten nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby zaspokoić wszystkie potrzeby, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numery artykułów

Numer artykułu 6R140903
EAN 9003172021393
UBB 500683310782
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34275599
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.