text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka garnkowa Tyrolit 100 x 20 x M14


Ze względu na swój kształt, szczotki stożkowe PREMIUM do szlifierek kątowych są idealnym rozwiązaniem do obróbki trudno dostępnych miejsc na stali nierdzewnej. W zależności od rodzaju drutu, Tyrolit dostarczy odpowiednią szczotkę do danego zastosowania. Na przykład, do przygotowania powierzchni i usuwania rdzy, zgorzeliny i pozostałości betonu można uży

Numer artykułu 3M137258
Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit
Type Tapered Brush

Opis

Ze względu na swój kształt, szczotki stożkowe PREMIUM do szlifierek kątowych są idealnym rozwiązaniem do obróbki trudno dostępnych miejsc na stali nierdzewnej. W zależności od rodzaju drutu, Tyrolit dostarczy odpowiednią szczotkę do danego zastosowania. Na przykład, do przygotowania powierzchni i usuwania rdzy, zgorzeliny i pozostałości betonu można użyć szczotek z drutu plecionego. Szczotek drucianych z drutem plecionym można również używać do czyszczenia, ale ta specyfikacja jest szczególnie przydatna w pracach wykończeniowych. Dodatkowo, czyszczenie szwów spawalniczych nie jest wyzwaniem dla tych stożkowych szczotek. Skład drutu z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapobiega rdzewieniu obrabianego przedmiotu.

Numery artykułów

Numer artykułu 3M137258
EAN 9003178962607
UBB 500572019106
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 896260
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.