text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 75 x 20 x M14


Szczotka garnkowa PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach stalowych. Ten produkt gwarantuje najlepszy czas pracy i imponujące rezultaty. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Dodatkowo, narzędzie może być używane do cz

Numer artykułu 9D116277
Konstrukcja Miska
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 75
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 75
Marka Tyrolit
Type Cup Brush

Opis

Szczotka garnkowa PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach stalowych. Ten produkt gwarantuje najlepszy czas pracy i imponujące rezultaty. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Dodatkowo, narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby spełnić wszystkie wymagania, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numery artykułów

Numer artykułu 9D116277
EAN 9003178961617
UBB 500572037009
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 896161
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.