text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 75 x 20 x M14


Szczotka garnkowa BASIC do szlifierki kątowej może być uniwersalnie stosowana do obróbki dużych powierzchni stalowych. Zastosowanie mosiądzowanego drutu stalowego SM zapobiega korozji. Produkt ten nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie może być używane do czyszczenia spoi

Numer artykułu 8K746981
Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 75
Marka Tyrolit
Type Cup Brush

Opis

Szczotka garnkowa BASIC do szlifierki kątowej może być uniwersalnie stosowana do obróbki dużych powierzchni stalowych. Zastosowanie mosiądzowanego drutu stalowego SM zapobiega korozji. Produkt ten nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby zaspokoić wszystkie potrzeby, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numery artykułów

Numer artykułu 8K746981
EAN 9003172021386
UBB 500683310527
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34275596
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.