text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 65 x 20 x M14


Szczotka garnkowa PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach ze stali nierdzewnej. Ten produkt gwarantuje najlepszy czas pracy i imponujące rezultaty. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farb i lakierów, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali nierdzewnej. Dodatkowo, narzędzie

Numer artykułu 2X903632
Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 65
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 65
Marka Tyrolit
Type Cup Brush

Opis

Szczotka garnkowa PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach ze stali nierdzewnej. Ten produkt gwarantuje najlepszy czas pracy i imponujące rezultaty. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farb i lakierów, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali nierdzewnej. Dodatkowo, narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby spełnić wszystkie wymagania, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numery artykułów

Numer artykułu 2X903632
EAN 9003178908513
UBB 500572034451
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890851
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.