text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 65 x 20 x M14-2


Szczotki garnkowe PREMIUM Shield do szlifierek kątowych, dzięki przezroczystej osłonie, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność obróbki stali nierdzewnej. Skład drutu z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapobiega rdzewieniu obrabianego przedmiotu. Narzędzie to jest dostępne w różnych wersjach. Szczotki z drutem plecionym (DW) są przeznaczone d

Numer artykułu 9A805535
Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 65
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 65
Marka Tyrolit

Opis

Szczotki garnkowe PREMIUM Shield do szlifierek kątowych, dzięki przezroczystej osłonie, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność obróbki stali nierdzewnej. Skład drutu z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapobiega rdzewieniu obrabianego przedmiotu. Narzędzie to jest dostępne w różnych wersjach. Szczotki z drutem plecionym (DW) są przeznaczone do miękkich, delikatnych materiałów i lekkich zanieczyszczeń, natomiast szczotki z drutem plecionym (DZ) są odpowiednie do ciężkich prac, ciężkich zanieczyszczeń oraz do usuwania farb i lakierów.

Numery artykułów

Numer artykułu 9A805535
EAN 9003170013208
UBB 500572034378
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34023813
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.