text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 60 x 15 x 20-6 x 30


Uniwersalne szczotki garnkowe PREMIUM do szlifierek prostych są najlepszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na prawie wszystkich materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, drewno, aluminium, miedź, mosiądz lub drewno. Szczotki z trzpieniem garnkowym z węglika krzemu są bardzo twarde, dzięki czemu zapewniają najwyższą wydajność usuwania ma

Numer artykułu 4K608975
Konstrukcja Miska
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 60
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 60
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Opis

Uniwersalne szczotki garnkowe PREMIUM do szlifierek prostych są najlepszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na prawie wszystkich materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, drewno, aluminium, miedź, mosiądz lub drewno. Szczotki z trzpieniem garnkowym z węglika krzemu są bardzo twarde, dzięki czemu zapewniają najwyższą wydajność usuwania materiału podczas gratowania kół zębatych, części zaworów oraz cięcia krawędzi profili i rur.

Numery artykułów

Numer artykułu 4K608975
EAN 9003170022897
UBB 500572209442
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34043178
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.