text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 50 x 10 x 20-6 x 30


Uniwersalne szczotki trzpieniowe PREMIUM do szlifierek prostych są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na prawie wszystkich materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, drewno, aluminium, miedź, mosiądz lub drewno. Szczotki garnkowe z węglikiem krzemu są bardzo twarde, dzięki czemu zapewniają najwyższą wydajność usuwania zadziorów z

Numer artykułu 6S667739
Konstrukcja Miska
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit

Opis

Uniwersalne szczotki trzpieniowe PREMIUM do szlifierek prostych są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na prawie wszystkich materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, drewno, aluminium, miedź, mosiądz lub drewno. Szczotki garnkowe z węglikiem krzemu są bardzo twarde, dzięki czemu zapewniają najwyższą wydajność usuwania zadziorów z kół zębatych, części zaworów oraz krawędzi tnących profili i rur.

Numery artykułów

Numer artykułu 6S667739
EAN 9003170022392
UBB 500572209368
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34043177
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.