text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 50 x 10 x 20-6 x 30


Szczotki trzpieniowe PREMIUM do szlifierki prostej są idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Wysokowydajne narzędzie oferuje najlepszy czas pracy w pozycji stojącej i pomaga w wymagających zadaniach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, a także w przygotowaniu powierzchni i wykańczan

Numer artykułu 2T437549
Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Opis

Szczotki trzpieniowe PREMIUM do szlifierki prostej są idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Wysokowydajne narzędzie oferuje najlepszy czas pracy w pozycji stojącej i pomaga w wymagających zadaniach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, a także w przygotowaniu powierzchni i wykańczaniu stali nierdzewnej. Wysokiej jakości drut ze stali nierdzewnej zapobiega rdzewieniu obrabianego przedmiotu. Ponadto można go wykorzystać do wydajnego usuwania zadziorów, dzięki czemu szczotka z trzpieniem kielichowym Tyrolit jest uniwersalna do szerokiego zakresu zadań i gwarantuje najlepsze wyniki.

Numery artykułów

Numer artykułu 2T437549
EAN 9003179038776
UBB 500572210093
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 903877
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.