text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 100 x 30 x M14


Szczotka garnkowa BASIC do szlifierki kątowej może być uniwersalnie stosowana do obróbki dużych powierzchni stalowych. Zastosowanie mosiądzowanego drutu stalowego SM zapobiega korozji. Produkt ten nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie może być używane do czyszczenia spoi

Numer artykułu 1R162330
Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit
Type Cup Brush

Opis

Szczotka garnkowa BASIC do szlifierki kątowej może być uniwersalnie stosowana do obróbki dużych powierzchni stalowych. Zastosowanie mosiądzowanego drutu stalowego SM zapobiega korozji. Produkt ten nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby zaspokoić wszystkie potrzeby, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numery artykułów

Numer artykułu 1R162330
EAN 9003172021430
UBB 500683311368
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34275961
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.