text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 100 x 25 x M14-2


Szczotki garnkowe PREMIUM Shield do szlifierek kątowych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność podczas pracy ze stalą dzięki przezroczystej osłonie. Skład z mosiądzowanego drutu stalowego trwale zapobiega korozji. To narzędzie jest dostępne w różnych wersjach. Podczas gdy wersje z drutem plecionym (DW) są przeznaczone do miękkich, delikatnych

Numer artykułu 5Q026078
Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit
Type Shield Cup Brush

Opis

Szczotki garnkowe PREMIUM Shield do szlifierek kątowych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność podczas pracy ze stalą dzięki przezroczystej osłonie. Skład z mosiądzowanego drutu stalowego trwale zapobiega korozji. To narzędzie jest dostępne w różnych wersjach. Podczas gdy wersje z drutem plecionym (DW) są przeznaczone do miękkich, delikatnych materiałów i lekkich zanieczyszczeń, szczotki druciane z drutem plecionym (DZ) nadają się do ciężkich prac, ciężkich zanieczyszczeń oraz do usuwania farb i lakierów.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q026078
EAN 9003170013352
UBB 500572035771
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34023824
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.