text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 100 x 20 x M14-2


Szczotki stożkowe PREMIUM Shield do szlifierki kątowej zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność podczas pracy ze stalą dzięki przezroczystej osłonie. Ponadto klapki z tworzywa sztucznego mają najwyższą elastyczność, aby umożliwić szczególnie bezbłędne szlifowanie krawędzi i narożników. Narzędzie to jest idealnym rozwiązaniem do trudno dostępnych

Numer artykułu 8A845039
Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Ochrona powierzchni Mosiężne
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit
Type Shield Tapered Brush

Opis

Szczotki stożkowe PREMIUM Shield do szlifierki kątowej zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność podczas pracy ze stalą dzięki przezroczystej osłonie. Ponadto klapki z tworzywa sztucznego mają najwyższą elastyczność, aby umożliwić szczególnie bezbłędne szlifowanie krawędzi i narożników. Narzędzie to jest idealnym rozwiązaniem do trudno dostępnych miejsc. Skład drutu wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapobiega korozji obrabianego przedmiotu. Podczas gdy konstrukcja z drutem plecionym (DW) jest przeznaczona do miękkich, delikatnych materiałów i lekkich zanieczyszczeń, szczotki druciane z drutem plecionym (DZ) nadają się do ciężkiej pracy, ciężkich zanieczyszczeń oraz do usuwania farb i lakierów.

Numery artykułów

Numer artykułu 8A845039
EAN 9003170013215
UBB 500572019445
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34023817
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.