text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 100 x 20 x M14-2


Szczotki stożkowe PREMIUM Shield do szlifierek kątowych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność obróbki stali nierdzewnej dzięki przezroczystej osłonie. Ponadto klapki z tworzywa sztucznego mają najwyższą elastyczność, aby umożliwić szczególnie bezbłędne szlifowanie krawędzi i narożników. Narzędzie to jest idealnym rozwiązaniem do trudno dostęp

Numer artykułu 2C790816
Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 100
Marka Tyrolit
Type Shield Tapered Brush

Opis

Szczotki stożkowe PREMIUM Shield do szlifierek kątowych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność obróbki stali nierdzewnej dzięki przezroczystej osłonie. Ponadto klapki z tworzywa sztucznego mają najwyższą elastyczność, aby umożliwić szczególnie bezbłędne szlifowanie krawędzi i narożników. Narzędzie to jest idealnym rozwiązaniem do trudno dostępnych miejsc. Skład drutu wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapobiega korozji obrabianego przedmiotu. Konstrukcja z drutem plecionym (DW) jest przeznaczona do miękkich, delikatnych materiałów i lekkich zanieczyszczeń.

Numery artykułów

Numer artykułu 2C790816
EAN 9003170014434
UBB 500572018868
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34023822
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.