text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kół Tyrolit 115 x 11 x 23 x 22,2


Okrągłe szczotki PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do obróbki stali i są wielokrotnie bardziej skuteczne niż porównywalne produkty z linii BASIC. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i w

Numer artykułu 4W442057
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka TYROLIT
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka TYROLIT

Opis

Okrągłe szczotki PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do obróbki stali i są wielokrotnie bardziej skuteczne niż porównywalne produkty z linii BASIC. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto, narzędzie to jest idealne do obróbki szwów spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 4W442057
EAN 9003178940858
UBB 500572025871
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 894085
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.