text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kół Tyrolit 115 x 11 x 23 x 22,2


Okrągłe szczotki BASIC do szlifierki kątowej nadają się do obróbki stali. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się dobrym czasem pracy w pozycji stojącej i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie to nadaje się do obróbki szwów sp

Numer artykułu 0H105209
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka Tyrolit
Type Round Brush

Opis

Okrągłe szczotki BASIC do szlifierki kątowej nadają się do obróbki stali. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się dobrym czasem pracy w pozycji stojącej i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto narzędzie to nadaje się do obróbki szwów spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 0H105209
EAN 9003172021348
UBB 500683312358
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34276001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.