BASe kft - 8797417996430
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
Narzędzia pomiarowe & znakujące & kontrolne
Kontrola
Szczelinomierze
G1593.109.520
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
Szczelinomierz precyzyjny Stahlwille nr 11095/20
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
DIN 2275, DIN EN 10140, w niklowanej osłonce, listki stożkowe
Pełny opis
Numer artykułu
G1593.109.520
Zakres pomiarowy (mm)
0.05 - 1
Długość ostrza (cm)
100
Rodzaj pomiaru
Grubość
Podziałka metryczna
Tak
Podziałka imperialna
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zakres pomiarowy (mm)
0.05 - 1
Długość ostrza (cm)
100
Rodzaj pomiaru
Grubość
Podziałka metryczna
Tak
Podziałka imperialna
Nie
Liczba brzeszczotów
20
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
95
O (max.)
11095/20
Type
Feeler Gauge
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G1593.109.520
EAN
4018754045556
UBB
203197000250
UNSPSC
41111617
Artykuł producenta nr
74240002