z metalową pokrywą obudowy i metalowymi przyciskamisystem mechaniczny wykonany ze stali nierdzewnej, hartowanejz pokrętłem lub bez (w zestawie do zamontowania przez klienta w razie potrzeby)duży wyświetlacz LCD z wyraźnymi odczytami, cyfry o wysokości 9 mmdokładność wyświetlacza 0,01 mm/ 0,0005 „końcówki pomiarowe precyzyjnie szlifowane i docieraneprzycisk ON/OFF z głębokościomierzemjednostka miary w mm lub calach, możliwość zerowania w dowolnej pozycjiw zestawie 2 baterie 3 V (typ CR2032) pakowane zgodnie z UN 3091, klasa 9w plastikowym etui